| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006662 Herst.-Nr.: 7.305-108.0 EAN/GTIN: 4039784421240 |
| |
|
| | |
| Kärcher Senkschraube M10x80 -A2-70 ISO 10642 (7.305-108.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.305-108.0 | Werksnummer: | 7.305-108.0 | Gewicht netto Kg: | 0,043000 | Gewicht brutto Kg: | 0,043000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,19* | € 7,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,38* | € 7,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,68* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|