Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 204080 Gr.39 SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204080 Gr.39 SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204080 Gr.39 SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204080 Gr.39 SensiCare Low Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2001115790
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080
EAN/GTIN:
     4030839247556
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN GmbH ganzflächige Einlegesohle


Spitzenschutz: Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
Zusatzinfo: Semi-orthopädische Einlage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204080
Werksnummer:
204080-39
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,47*
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.