Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100974-171-C50 Hi-Vis Funktionsbundhose 2025 PLU Warnschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100974-171-C50 Hi-Vis Funktionsbundhose 2025 PLU Warnschutz
Fristads Kansas 100974-171-C50 Hi-Vis Funktionsbundhose 2025 PLU Warnschutz
Fristads Kansas 100974-171-C50 Hi-Vis Funktionsbundhose 2025 PLU Warnschutz
Fristads Kansas 100974-171-C50 Hi-Vis Funktionsbundhose 2025 PLU Warnschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001127058
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100974-171-C50
EAN/GTIN:
     7322302214996
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100974-171-C50 Hi-Vis Funktionsbundhose 2025 PLU Warnschutz (Hi-Vis)

Wasserabweisend / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen mit Druckknopf / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100974-171-C50
Werksnummer:
100974-171-C50
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C50
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 102,41*
Lager 1955
139
€ 5,99*
ab € 78,40*
€ 102,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 125,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.