Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUE LATEX STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX, Gr.10 H SCHWARZ / BLAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLUE LATEX STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX, Gr.10 H SCHWARZ / BLAU
BLUE LATEX STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX, Gr.10 H SCHWARZ / BLAU
BLUE LATEX STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX, Gr.10 H SCHWARZ / BLAU
Artikel-Nr.:
     1955-2001847020
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0243_10 H
EAN/GTIN:
     4025888258127
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
*BLUE LATEX* STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX, SCHWARZ / BLAU Gr.10 H 100% Baumwolle, Jersey, natur Beschichtung: Nitril, blau Produktdetails: • Profi-Qualität • teilbeschichtet • gute Abriebfestigkeit • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • Segeltuch-Stulpe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0243_10 H
Werksnummer:
0243-10
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, SCHWARZ / BL
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,4804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 1,04567* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,9504*
€ 186,77098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,7108*
€ 185,29585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,43*
€ 177,8217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,5004*
€ 168,38548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,4804*
€ 149,32168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.