| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001859184 Herst.-Nr.: RIG014Y090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Electrician E016Y Class 0 14" YellowIsolierhandschuh für Elektromonteurec mit einzigartiger Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken. Zertifiziert für Säurefestigkeit (Kategorie A), Ozonfestigkeit (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RIG014Y090 | Werksnummer: | 2490015490 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Produktart: | Latex, gelb, 360mm (E016Y Class 0 14") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 41,04* | € 47,99* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 46,18* | € 62,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 46,70* | € 66,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar | Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 959,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|