Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6057311 Strickhandschuh unilite 6605 60573 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6057311 Strickhandschuh unilite 6605 60573 Größe 11
Uvex 6057311 Strickhandschuh unilite 6605 60573 Größe 11
Uvex 6057311 Strickhandschuh unilite 6605 60573 Größe 11
Artikel-Nr.:
     1955-2001860000
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60573_11
EAN/GTIN:
     4048612043707
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ein leichter Strickhandschuh mit atmungsaktiver NitrilSchaumbeschichtung.

Eigenschaften:
atmungsaktive Beschichtung, gute Griffsicherheit, gute mechanische Abriebfestigkeit, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

Artikel-Bez.: unilite 6605Größen: 6, 7, 8, 9, 10
EN: 388 (4 1 2 1)
Ausführung: Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Strickbund
Futter: Nylon-Strick
Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk)
Farbe: schwarz/schwarz
Beständigkeit: Für trockene und leicht feuchte Bereiche
kleinste VE: 200 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60573_11
Werksnummer:
6057311
Profil:
200 Paar im Umkarton
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/schwarz
Groesse:
11
Produktart:
Handschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
499
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,18*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,25*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,35*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,57*
14 Tage
unbekannt
350
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.