| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018829193 Herst.-Nr.: 125617-171-M EAN/GTIN: 7322302681057 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 125617-171-M Flamestat High Vis GORE-TEX® Jacke Kl. 3 4095 GXE
2-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv Schmutz- und ölabweisend Vollständig gefüttert Über die Schultern führende Reflexstreifen Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss und Reißverschluss - eine mit D-Ring 2 Vordertaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Reißverschluss Verstellbare Armabschlüsse Elastische Ärmelinnenbündchen Verstellbare Unterkante mit Kordel Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers Metallfreies Kleidungsstück Wassersäule > 10.000 mm ePTFE Membrane Atmungsaktivität RET 8,33 Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal cm² HAF: 94,8%, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL) und EN 343 Klasse 3 3.
Material: Außenmaterial: 99,4% Polyester, 0,6% Karbon. Futter: 50% Aramid, 50% Viskose (flammhemmend). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125617-171-M | Werksnummer: | 125617-171-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,55* | € 543,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,35* | € 545,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,43* | € 557,14* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,02* | € 659,30* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,63* | € 670,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|