Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019077505 Herst.-Nr.: 6049808 EAN/GTIN: 4048612019092 |
| |
|
| | |
| Die uvex C500-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort,Flexibilität undWirtschaftlichkeit. Durch die Bamboo-TwinFlex® Technology wird höchsterSchnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfortgesichert. Innovative Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendesTastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit. Der uvex C500 M foam istbesonders für trockene und leicht ölige/nasse Bereiche geeignet.*Eigenschaften:patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology, innovative SoftGrip-Beschichtungsvariante, sehr hoher Schnittschutz (Cut 5), höchsterTragekomfort durch uvex climazone, hervorragendes Tastgefühl, hoheAbriebfestigkeit, hohe Flexibilität, silikonfrei gemäß Abdrucktest,zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100*Artikel-Bez.: C500 M foamGrößen: 7, 8, 9, 10, 11EN: 388 (4 5 4 2)Ausführung: Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, StrickbundFutter: Bambus-Viskose/HPPE/Glas/PolyamidBeschichtung: High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-FoamFarbe: lime/schwarz/anthrazitBeständigkeit: Feuchtigkeitsabweisendkleinste V Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6049808 | Werksnummer: | 6049808 | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,71* | € 13,11* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 10,68* | € 13,15* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 10,72* | € 13,33* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 12,01* | € 14,48* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 11,99* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,36* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 133,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|