Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100780-940-2XL Poloshirt 7392 PM Schwarz Service- und Profilbekl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100780-940-2XL Poloshirt 7392 PM Schwarz Service- und Profilbekl
Fristads Kansas 100780-940-2XL Poloshirt 7392 PM Schwarz Service- und Profilbekl
Fristads Kansas 100780-940-2XL Poloshirt 7392 PM Schwarz Service- und Profilbekl
Artikel-Nr.:
     1955-2019331425
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100780-940-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbecht / Ton-in-Ton Nähte / 3er-Knopfleiste / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / In weiß auch ohne Brusttasche erhältlich, Art.-Nr. 114139.
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100780-940-2XL
Werksnummer:
100780-940-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,338000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
2XL
Produktart:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,02*
Lager 1955
464
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 22,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,20*
€ 22,51*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,80*
€ 27,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100780-940
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.