| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019538013 Herst.-Nr.: 2332276-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 2332276 POLYTRIL GRIP Gr. 10 Montagehandschuh Polyamid, Nitril schwarz-grau 3/4-Beschichtung, ca. 25 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2332276-10 | Werksnummer: | 2120182110 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 10 | Material: | Nitril | Produktart: | Montagehandschuh Polyamid, Nitril schwar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell arbeitshandschuhe größe 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,28* | € 47,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,60* | € 50,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,38* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,838* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|