| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019538082 Herst.-Nr.: 2342552-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 2342552 Vertigo Black Check&Go Nit Gr. 7 Nitril Orange Schnittschutz der Stufe 3 für Präzisionsarbeiten in trockenen, öligen oder fettigen Umgebungen. Für leichtes Handling, Teilefertigung. Schwarze Nitrilschaum-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Festigkeit. Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Norm: EN 388, EN 420 Farbe: Schwarz Material: Nitril Größen: 6 – 11 Länge: ca. 250 mm Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Logistik, Strom und Energieversorgung, Glas-, Papier-, Stahl- und Metallindustrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2342552-7 | Werksnummer: | 2120165870 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 7 | Material: | Nitril | Produktart: | Nitril Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell schnittschutzhandschuh orange, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,95* | € 11,31* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,50* | € 14,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 78,54* | € 99,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 80,86* | € 100,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 91,77* | € 115,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,177* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|