Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127669-171-2XL Flamestat Kl. 3 4016 FSS 2XL Warnschutz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127669-171-2XL Flamestat Kl. 3 4016 FSS 2XL Warnschutz-
Fristads 127669-171-2XL Flamestat Kl. 3 4016 FSS 2XL Warnschutz-
Fristads 127669-171-2XL Flamestat Kl. 3 4016 FSS 2XL Warnschutz-
Artikel-Nr.:
     1955-2019579596
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127669-171-2XL
EAN/GTIN:
     7322302731202
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Fristads 127669-171-2XL Flamestat Softshell-Jacke Kl. 3 4016 FSS 2XL Warnschutz-Gelb/Marine Flamestat
Winddicht und wasserabweisend / Stretch-Qualität / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss / Mikrofonhalterung auf der linken Seite vorne / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Armabschlüsse / Verstellbare Unterkante, mit Kordel / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 28 cal/cm² HAF: 92,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS#S) und Klasse 3 (Gr. M#3XL) / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / OEKO-TEX® zertifiziert.

Warnschutz-Gelb/Marine 2XL
47% modacryl, 37% cotton, 12% polyurethane, 2% po
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127669-171-2XL
Werksnummer:
127669-171-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
2XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,90*
€ 240,30*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 193,87*
€ 241,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 246,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 299,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127669-171-XS
ab € 194,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.