Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127666-396-3XL High Vis Airtech® Jacke Kl. 3 4515 GTT 3XL Warnschutz-Ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127666-396-3XL High Vis Airtech® Jacke Kl. 3 4515 GTT 3XL Warnschutz-Ro
Fristads 127666-396-3XL High Vis Airtech® Jacke Kl. 3 4515 GTT 3XL Warnschutz-Ro
Fristads 127666-396-3XL High Vis Airtech® Jacke Kl. 3 4515 GTT 3XL Warnschutz-Ro
Artikel-Nr.:
     1955-2019583434
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127666-396-3XL
EAN/GTIN:
     7322302729087
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Fristads 127666-396-3XL High Vis Airtech® Jacke Kl. 3 4515 GTT 3XL Warnschutz-Rot/Schwarz High Visibility 2.0
Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Kragen mit Fleece-Futter / Reflexbesätze im Schulterbereich / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Ausweistas che / Kartentasche mit Handytasche innen / 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Mit Kordel verstellbarer Saum / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Netzfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS#S) und Klasse 3 (Gr. M#4XL), EN 343 Klasse 3/3 / Industriewäsche geeign

Warnschutz-Rot/Schwarz 3XL
Airtech®, 100% polyester, breathable, wind and ww
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127666-396-3XL
Werksnummer:
127666-396-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Rot/Schwarz
Groesse:
3XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 164,23*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 129,28*
€ 164,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,47*
€ 203,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127666-396-XS
ab € 128,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.