Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 53-001 AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz, Nylon, Nitril, Neopren 350 mm s


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 53-001 AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz, Nylon, Nitril, Neopren 350 mm s
Ansell 53-001 AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz, Nylon, Nitril, Neopren 350 mm s
Ansell 53-001 AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz, Nylon, Nitril, Neopren 350 mm s
Artikel-Nr.:
     1955-39976225754
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     53001090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 53-001 AlphaTec® Gr. 9 Chemikalienschutz, Nylon, Nitril, Neopren 350 mm schwarz-grau, Schutzstulpe Ansell GRIP™ Technology Ein Handschuh mit den Vorzügen von zwei Handschuhen. Mehrfache Schutzbarriere gegen Chemikalien. Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln, vor einem breiten Spektrum von Chemikalien. Schutzstulpe Ansell GRIP™ Technology. Permeationszeit > 30 Minuten bei 13 von 18 gelisteten Chemikalien. Die integrierte MICROCHEMTM Chemical Barriere Technology bietet einen herausragenden Schutz in gefährlichen Einsatzbereichen. Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort. Weicher Nylonträger für erhöhten Tragekomfort und Mechanikschutz.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Schwarz-grau Material: Nylon, Nitril, Neopren Größen: 6 – 11 Länge: ca. 350 mm Anwendung: Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
53001090
Werksnummer:
2490016990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
9
Material:
Nitril
Produktart:
Chemikalienschutz, Nylon, Nitril, Neopre
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,25*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 9,99*
Lager 1955
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,44*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,55*
€ 10,78*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 360 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 751,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
53001100
ab € 7,79*
Ähnlich
Ansell
53001110
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell
53001070
ab € 7,96*
Ähnlich
Ansell
53001080
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.