Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 11 Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 11 Handschuh
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 11 Handschuh
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 11 Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-39976547478
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG114B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 11 Maximale Nutzspannung 7.500 V WS/11 250 V GS Latex, schwarz, gezackte Kante 360mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RIG114B110
Werksnummer:
2490018911
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Latex, schwarz, gezackte Kante, 360mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 70,96*
1
€ 8,95*
ab € 65,99*
€ 86,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paar
ab 40 Paar
€ 69,92*
€ 83,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 1.419,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.