Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 9 Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 9 Handschuh
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 9 Handschuh
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 9 Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-39976547480
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG114B090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Electrician E017B Class 1 14" Black Gr. 9 Maximale Nutzspannung 7.500 V WS/11 250 V GS Latex, schwarz, gezackte Kante 360mm ActivArmr® RIG CL1 (ex: Electrician E017B Class 1) 14" Black HerstellerIsolierhandschuhe Klasse 1 für Elektromonteure, einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, anatomische Passform, glatte Ausführung für ein leichtes An- und Ausziehen, umweltfreundlich, zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kat. A), Ozon (Kat. Z) und Tieftemperaturen (Kat. C), Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS = 7.500 V.Norm: EN 60903 Schutzklasse: Kat. III Farbe: Schwarz Material: Naturgummilatex Länge: ca. 360 mm (14") Anwendung: Arbeiten unter elektrischen Spannungen Größen: 8 – 11 Beschaffenheit: Tauchbeschichtet, glatt, erweitere Stulpe, Rollrand Artikelname: ActivArmr® RIG CL1 Hersteller: Ansell
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RIG114B090
Werksnummer:
2490018990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Latex, schwarz, gezackte Kante, 360mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 71,53*
1
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 118,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paar
ab 40 Paar
€ 70,48*
€ 83,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 1.430,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.