| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683681 Herst.-Nr.: 3425-XL EAN/GTIN: 4062899069519 |
| |
|
| | |
| 3425-XL 4PROTECT® Warnschutz-Softshellweste PARAMUS Gr.XL leuchtgelb Trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleeceinnenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen.Direkt auflamminierte segmentierte Reflexstreifen laufen um Körper und Schulter und sorgen für eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit.1 unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss, 2 untere abgedeckte Reißverschlusstaschen. Kordelzug im Saum, Armausschnitte mit Elastikabschluss und hoher, fleecegefütterter Kragen. Aufwendige Innenverarbeitung mit großer Innen- und Handytasche. Vorbereitet zum Einzippen in die Außenjacken:TAMPA: 3410=leuchtorange/grau und 3415=leuchtgelb/grau Eine Warnweste mit Funktion. PARAMUS trägt sich besonders angenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit einer körpernahen Schnittform. Direkt auflamminierte segmentierte Reflexstreifen laufen um Körper und Schulter und sorgen für eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit. Die wärmende Fleeceinnenseite und das verlängerte Rückenteil schützen den Körper vor Auskühlung, die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität. Hochwertige Materialien machen sie robust gegen Ein- und Weiterreißen sowie das Abstoßen der Saumkante. Dank der Möglichkeit zum Einzippen in diverse Außenjacken bietet sie sowohl für die Übergangszeit als auch für kalte Jahreszeit einen echten Mehrwert. Mehrere Taschen und eine aufwendige Innenverarbeitung erhöhen die Alltagstauglichkeit zusätzlich. 100 % Polyester Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3425-XL | Werksnummer: | 3425-XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtgelb | Groesse: | XL | Produktart: | Warnschutz-Softshellweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,67* | € 58,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,89* | € 74,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,14* | € 89,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|