| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683806 Herst.-Nr.: 175-6 EAN/GTIN: 3245421751262 |
| |
|
| | |
| Mapa 175 Vital (ex: SUPERFOOD) Gr. 6 Naturlatex, beige, Handfläche mit Profil ca. 310 mm chutz und hervorragendes Tastempfinden bei Routinearbeiten in der Nahrungsmittelindustrie. Norm: EN 388 0010X, EN 374-1 KPT, EN 421 Schutzklasse: Kat. III Farbe: Beige Material: Naturlatex Länge: ca. 310 mm Stärke: ca. 0,4 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Lebensmittelindustrie, Reinigungsdienste Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 175-6 | Werksnummer: | 2199003460 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Naturlatex, beige, Handfläche mit Profil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.6, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,42* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,34* | € 1,64* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,37* | € 1,75* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 1,60* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|