Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DV36DCW4Z 36 V bürstenloser Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DV36DCW4Z 36 V bürstenloser Bohrschraube
Hikoki DV36DCW4Z 36 V bürstenloser Bohrschraube
Hikoki DV36DCW4Z 36 V bürstenloser Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     1955-39976748373
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DV36DCW4Z
EAN/GTIN:
     4966376405428
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Hikoki DV36DCW4Z HiKOKI DV36DCW4Z DV36DC(Basic) (Karton) 36 V bürstenloser Bohrschrauber mit einem Anziehdrehmoment von 155 Nm und Reactive Force Control Technologie Branchenweit erstklassige Leistung und Drehzahl beim Bohren für hohe Performance bei anspruchsvollen Anwendungen Das robuste Getriebegehäuse aus Aluminium bietet zusätzliche Steifigkeit für anspruchsvollste Anwendungen Verbessertes Luftstromdesign und verbesserter Kühlkörper halten die Elektronik kühl, und sorgen so für sicheren Dauerbetrieb, auch bei starker Beanspruchung Die Reactive Force Control (RFC) Technologie und ein Gyrosensor erkennen, wenn der Werkzeugeinsatz plötzlich überlastet wird, und schalten den Motor ab, um ein Verdrehen der Haupteinheit zu reduzieren und möglichen Verletzungen vorzubeugen Kompaktes Gehäuse für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann Bohrfutter aus Metall mit Hartmetalleinsätzen für höchste Klemmkraft, um ein Abrutschen der Einsätze zu vermeiden Rotatable side handle with 11 steps provides ease of use and simplicity of operation Ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle und für längeres komfortables Arbeiten 36 V bürstenloser Schlagbohrschrauber mit einem Anziehdrehmoment von 155 Nm und Reactive Force Control Technologie Branchenweit erstklassige Leistung und Drehzahl beim Bohren für hohe Performance bei anspruchsvollen Anwendungen Verbessertes Luftstromdesign und verbesserter Kühlkörper halten die Elektronik kühl, und sorgen so für sicheren Dauerbetrieb, auch bei starker Beanspruchung Die Reactive Force Control (RFC) Technologie und ein Gyrosensor erkennen, wenn der Werkzeugeinsatz plötzlich überlastet wird, und schalten den Motor ab, um ein Verdrehen der Haupteinheit zu reduzieren und möglichen Verletzungen vorzubeugen Kompaktes Gehäuse für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen Bohrfutter aus Metall mit Hartmetalleinsätzen für höchste Klemmkraft, um ein Abrutschen der Einsätze zu vermeiden
Weitere Informationen:
Werksnummer:
DV36DCW4Z
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.