Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPONT 2943 *TYCHEM® 2000 C* SCHÜRZE TYCHEM® 2000 C CAT.3 TYPE PB 3-B APRON MODE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUPONT 2943 *TYCHEM® 2000 C* SCHÜRZE TYCHEM® 2000 C CAT.3 TYPE PB 3-B APRON MODE
DUPONT 2943 *TYCHEM® 2000 C* SCHÜRZE TYCHEM® 2000 C CAT.3 TYPE PB 3-B APRON MODE
Artikel-Nr.:
     1955-39976852311
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DUPONT 2943 *TYCHEM® 2000 C* SCHÜRZE TYCHEM® 2000 C CAT.3 TYPE PB 3-B APRON MODELL TC PA30 T YL 00, GELB Norm: Teilkörperschutz Kategorie 3, Typ PB 3-B, EN 14126Obermaterial: 100% Polyethylen, Tyvek® Substrat mitPolymerbeschichtung, antistatisch ausgerüstetFarbe: gelbGrößen: universal• Bänder im Nacken und Rückenbereich • wadenlangVPE: 25 Stück norm: PPE Cat 3, type PB 3-B, EN 14126shell fabric: 100% polyethylen, Tyvek® substrate with a polymeric coating, antistatic treatmentcolour: yellowsizes: universal• neck and waist bands• shin lengthpackaging unit: 25 pieces
Weitere Informationen:
Werksnummer:
2943
Länge netto mm:
0,32
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
0,040000
Länge brutto mm:
0,32
Breite brutto mm:
0,23
Höhe brutto mm:
0,18
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.