Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-6745F) schwarz/schwarz<b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976983076
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2474
EAN/GTIN:
     4062899100816
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
ATG® MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-6745F) schwarz/schwarz
MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren, komfortableren und abriebfesteren Paket.• DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit.• CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit.• AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.• Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung.• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.• Beschichtung: Handfläche.• Waschbar bis 40° C.
Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit, höchstem Schnittschutz und Tragekomfort.
Trägermaterial: Nylon, Polyester, UMHWPE, Spandex, WolframBeschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2474
Werksnummer:
2474-10
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
64,000000
Länge brutto mm:
26,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
14,00
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
Sri Lanka
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/schwarz
Norm:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Material:
Trägermaterial: Nylon, Polyester, UMHWPE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 135,05*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 118,85004*
€ 152,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,04004*
€ 283,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,13*
€ 181,0347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,09008*
€ 172,6572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,70008*
€ 165,0531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,55008*
€ 157,7346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,85004*
€ 141,43155
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,90417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.