Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Schweißbrenner
>
Artikel
GYS 060760 WIG-Brenner ABITIG 450W P - wassergekühlt - 8 m - Stecker 35/50 mm² -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-4000558663
Hersteller:
GYS
Herst.-Nr.:
060760
EAN/GTIN:
3154020060760
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner 8m wassergekühlt
GYS 060760 WIG-Brenner ABITIG 450W P - wassergekühlt - 8 m - Stecker 35/50 mm² - 7-pol.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060760
Werksnummer:
060760
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
GYS
Weitere Suchbegriffe:
schweißbrenner
,
schweißbrenner gys
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,92*
€ 886,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,77*
€ 854,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,45*
€ 797,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,70*
€ 768,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen