| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026725 Herst.-Nr.: 130171-940-XS EAN/GTIN: 7322302979871 |
| |
|
| | |
| Kansas 130171-940-XS Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt Schwarz XS Evolve Essential-Hoodie-Sweatshirt aus Fleecestoff mit 2x2-Elasthan-Rippstoff an den Säumen / Das Hoodie-Sweatshirt ist aus einer gekämmten Baumwollqualität und hat eine gebürstete Rückseite / Die Kapuze hat ein Jerseyfutter sowie abgerundete Baumwollkordeln mit Metallstoppern mit Kansas-Logo. Zudem verfügt es dort, wo die Kordeln austreten, über Metallringe mit Kansas-Logo / Der Kapuzenpulli hat eine praktische und klassische Kängurutasche vorne, an der seitlich ein Labelfähnchen mit Kanas-Logo angebracht ist / Dieser Sweat-Hoodie verfügt ebenfalls über ein diskretes Logo an der Innenseite des Stehkragens / Zudem befindet sich an der Krageninnenseite ein Nackenband /OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130171-940-XS | Werksnummer: | 130171-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,15* | € 34,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,58* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|