| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040036121 Herst.-Nr.: 02415_09 H EAN/GTIN: 4025888351590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DOUBLE ICE STRONGHAND® HANDSCHUHE, Gr.09 H POLYESTER, POLYESTER / LATEX / LATEX, ORANGE / GRAU Norm: EN 388, EN 511Träger: außen: 13G Polyester innen: 10G Polyester, gelb1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, orange2. Beschichtung: Latexschaum, Handinnenfläche, grauGrößen: 8, 9, 10, 11• sehr flexibel• doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung• sehr guter Schutz in nasskalter Umgebung• Kälteschutz bis max. -30 °C• Latexschaumbeschichtung für hohe Flexibilität und sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich• Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 02415_09 H | Werksnummer: | 02415-09 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Material: | POLYESTER, POLYESTER / LATEX / LATEX, OR | Produktart: | Handschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe stronghand gr.9, gummi handschuh, gummihandschuh orange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |