| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000556 Herst.-Nr.: SPB1800RP EAN/GTIN: 4014486078602 |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 SPB 1800 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPB1800RP | Werksnummer: | 1728189 | Profil: | SPB | Gewicht netto Kg: | 0,351000 | Gewicht brutto Kg: | 0,351000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,13* | € 34,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,46* | € 35,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,19* | € 35,48* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,43* | € 37,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 27,16* | € 37,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|