Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/5
optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/5
optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/5
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027915
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA80/5
EAN/GTIN:
     4014486232127
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 80/5

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 5 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 82mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 80 mm
• Fertigbohrung dmax: 38mm
• Nabenlänge I: 55mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA80/5
Werksnummer:
1607700
Profil:
SPA
Breite netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,78*
€ 21,88*
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 37,42*
1
€ 3,19*
ab € 30,65*
€ 41,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,65*
€ 47,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.