Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff gelb/schwarz 6 mm Länge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff gelb/schwarz 6 mm Länge 25 m
Absperrkette Kunststoff gelb/schwarz 6 mm Länge 25 m
Absperrkette Kunststoff gelb/schwarz 6 mm Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237672
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1000131200
EAN/GTIN:
     8001879514775
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette Ku.gelb/schwarz 6mm L.25m mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
eClassID:
40029102
HerstellerNr:
1000131200
Werksnummer:
1000131200
Länge netto mm:
312,00
Breite netto mm:
273,00
Höhe netto mm:
98,00
Gewicht netto Kg:
1,382000
Gewicht brutto Kg:
1,382000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Absperrkette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,89*
€ 1,22*
4 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,95*
€ 10,98*
2 Tage
84
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,07*
€ 11,03*
5 Tage
118
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 8,23*
€ 11,23*
Lager 1955
119
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
433030060
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.