Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS 1001002840 Elektrodenhalter 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAS 1001002840 Elektrodenhalter 400 A
JAS 1001002840 Elektrodenhalter 400 A
JAS 1001002840 Elektrodenhalter 400 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237757
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1001002840
EAN/GTIN:
     4260060231073
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 400a
elektrodenhalter
elektrodenhalter jas
Elektrodenhalter Stand.400 A entspricht den Unfallverhütungsvorschriften · vollisoliert · schlag- und stoßfest · hochhitzebeständige Isolierschalen · NE-Metall-Unterteil · Tempergusshebel · Kabelschuhanschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
32011501
HerstellerNr:
1001002840
Werksnummer:
1000152507
Länge netto mm:
238,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
400 A
Produktart:
Elektrodenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,18*
2 Tage
12
€ 7,99*
ab € 9,11*
€ 13,05*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 15,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1001002820
ab € 5,50*
Ähnlich
JAS WELDING
1001002830
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.