Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER NIRO 11650 Zylinder-Vorhangschloss NIRO 116 50 Schlosskörperbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER NIRO 11650 Zylinder-Vorhangschloss NIRO 116 50 Schlosskörperbreite
BURG-WÄCHTER NIRO 11650 Zylinder-Vorhangschloss NIRO 116 50 Schlosskörperbreite
BURG-WÄCHTER NIRO 11650 Zylinder-Vorhangschloss NIRO 116 50 Schlosskörperbreite
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248600
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NIRO 11650
EAN/GTIN:
     4003482032107
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylindervorhangschloss NIRO 116 50 Schlosskörper-B.50mm MS versch.-schl. seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegeltem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
eClassID:
23190110
HerstellerNr:
NIRO 11650
Werksnummer:
3322027009
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schlosskörperbreite 50 mm
Produktart:
Zylindervorhangschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 23,78*
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 24,07*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 18,80*
€ 24,41*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 25,90*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 20,556*
€ 26,686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 13,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 15
ab € 3,81*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 25
ab € 4,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 30 45
ab € 6,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 40 65
ab € 9,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 20 26
ab € 21,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
03240
ab € 10,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
03280
ab € 22,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
03290
ab € 24,97*
Ähnlich
Burg-Wächter
03270
ab € 18,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
03300
ab € 27,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
03000
ab € 4,97*
Ähnlich
Burg-Wächter
03050
ab € 6,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
03010
ab € 7,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.