Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42154003 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grau Tragf. einf. 4000 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42154003 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grau Tragf. einf. 4000 k
DOLEZYCH 42154003 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grau Tragf. einf. 4000 k
DOLEZYCH 42154003 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grau Tragf. einf. 4000 k
DOLEZYCH 42154003 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8 m grau Tragf. einf. 4000 k
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250657
Herst.-Nr.:
     42154003
EAN/GTIN:
     4032378120215
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t grau
rundschlinge
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Umfang: 8m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21079104
HerstellerNr:
42154003
Werksnummer:
4000365231
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,560000
Gewicht brutto Kg:
3,560000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Umfang 8 m grau
Norm:
DIN EN 1492-2
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4t
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
66
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 19,81*
5 Tage
80
€ 5,50*
ab € 14,53*
€ 20,60*
€ 5,00*
ab € 18,07*
€ 24,41*
5 Tage
66
€ 7,99*
ab € 21,00*
€ 28,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.