Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 412 888 Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V FFP3 mit Ausatemventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU 412 888 Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V FFP3 mit Ausatemventil
EKASTU 412 888 Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V FFP3 mit Ausatemventil
EKASTU 412 888 Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V FFP3 mit Ausatemventil
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250900
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     412 888
EAN/GTIN:
     4013207412886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V FFP3 m.Ausatemventil EKASTU die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel (bis zum 30-fachen des Grenzwertes) und Lösemitteldämpfe unter GrenzwertMaler- und Lackiermaskebietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit Cool-Down-Ausatemventil · die in die Maske eingearbeitete Aktivkohleschicht absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR · Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, DruckereienWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
eClassID:
40011404
HerstellerNr:
412 888
Werksnummer:
4000370620
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
5
€ 5,45*
ab € 4,54*
€ 5,95*
3 Tage
247
5
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,07*
1 Tag
90
5
€ 7,90*
ab € 4,804*
€ 6,284*
Lager 1955
330
5
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,29*
1 Tag
330
10
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
411 110
ab € 7,64*
Ähnlich
Ekastu
411 181
ab € 11,89*
Ähnlich
Ekastu
411 250
ab € 29,48*
Ähnlich
Ekastu
411 281
ab € 16,87*
Ähnlich
Ekastu
412 183
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.