Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVENT RHO/XXL Warnschutzregenhose Größe XXL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREVENT RHO/XXL Warnschutzregenhose Größe XXL orange
PREVENT RHO/XXL Warnschutzregenhose Größe XXL orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253363
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     RHO
EAN/GTIN:
     4029201140106
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutzregenhose Gr.XXL orange PREVENT EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010402
HerstellerNr:
RHO
Werksnummer:
4000380113
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Warnschutzregenhose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 14,99*
1
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 15,06*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 11,27*
€ 15,11*
2 Tage
28
6
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,11*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,57*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,58*
Ähnlich
ASATEX
RHG/M
ab € 10,51*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 10,59*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,58*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,59*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.