| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271950 Herst.-Nr.: 136686 EAN/GTIN: 5733439136686 |
| |
|
| | |
| Sichtboxen-Tischständer B.500xT.360xH.388mm Sichtboxen-Tischständer Mix Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 136686 | Werksnummer: | 4000795664 | Länge netto mm: | 535,00 | Breite netto mm: | 505,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 3,790000 | Gewicht brutto Kg: | 3,790000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B.500xT.360xH.388mm | Produktart: | Sichtboxen-Tischständer | Ausfuehrung: | Ständer a.PS, Boxen a.PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, lagersichtbox |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 71,76* | € 87,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,05* | € 88,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,27* | € 95,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,58* | € 95,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,10* | € 97,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|