| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271969 Herst.-Nr.: 137379 EAN/GTIN: 5733439137379 |
| |
|
| | |
| Doppelstativ B.571xT.570xH.1600mm f.Art.Nr.795659-795661ff. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 137379 | Werksnummer: | 4000795684 | Länge netto mm: | 1570,00 | Breite netto mm: | 575,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 19,000000 | Gewicht brutto Kg: | 19,000000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B.571xT.570xH.1600mm | Produktart: | Doppelstativ | Ausfuehrung: | f.Art.Nr.795659-795661ff. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,27* | € 369,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,50* | € 369,44* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 313,44* | € 375,69* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,93* | € 379,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,79* | € 381,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|