Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 740 Dermatril® Einmal-Handschuh Gr. 8 ( M ) 740-8


Menge:  Box  
Produktinformationen
KCL 740 Dermatril® Einmal-Handschuh Gr. 8 ( M ) 740-8
KCL 740 Dermatril® Einmal-Handschuh Gr. 8 ( M ) 740-8
KCL 740 Dermatril® Einmal-Handschuh Gr. 8 ( M ) 740-8
Artikel-Nr.:
     1955B-2000348770
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     740-8 4008198774082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL 740 Gr. 8 ( M ) Dermatril Einmal-Handschuh, Nitril, blau 250 mm lang ( = L ), 0,11 mm Nitril-Einmalhandschuh der Spitzenklasse. Durch die angerauten Fingerspitzen ist ein guter Griff gewährleistet. Die hervorragende Passform erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten. RAL-Zulassung und Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche. Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika. Virenbeständig nach ASTM F1671:2007. Erfüllt die Anforderungen der EN 455, Medizinprodukt i.S.d. Richtlinie 93/42/EWG. Norm: EN 374, EN 455 Farbe: Blau Material: Nitril Größen: 6 – 11 Länge: ca. 250 ± 10 mm Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Computerindustrie, Produktschutz Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
740-8 4008198774082
Werksnummer:
2170351108
Profil:
1 Box = 100 Stück
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 8 blau
Norm:
Dermatril 740
Material:
Nitril
Produktart:
Einmalhandschuh
Ausfuehrung:
EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,50*
€ 20,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.