Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Gefrierhausjacke
>
Artikel
Planam Outdoor 0359052 Gr.L Gletscher Comfort Jacke rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000466528
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
0359052
EAN/GTIN:
4030913359526
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
PLANAM Gletscher Comfort Jacke, rot, Größe: L (0359052)
Bewährt in jeder Lage.
Winter
Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, 3-in-1 Blouson, herausnehmbares Webpelzfutter, Ärmel und Kragen abnehmbar, Webpelz im Kragen abnehmbar, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss.
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Webpelz
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
0359052
Werksnummer:
0359052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,390000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Planam
Weitere Suchbegriffe:
Kühlhausjacke
,
Tiefkühljacke
,
Bomberjacke
,
Fliegerjacke
,
Kombipilotenjacke
,
Kälteschutzpilotenjacke
,
Pilotenjacke
,
Pilotjacke
,
Wendepilotenjacke
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
kälteschutzjacke planam l
,
kühlhausjacke planam
,
tiefkühljacke gr. l
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,26*
€ 49,02*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,87*
€ 50,02*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,14*
€ 50,38*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,86*
€ 52,46*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,39*
€ 54,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, grün, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Planam
0361044
ab € 36,21*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, kornblau, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Planam
0362044
ab € 36,25*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, marine, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Planam
0360044
ab € 36,46*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: M - Größe M
Planam
0359048
ab € 36,37*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Planam
0359044
ab € 36,33*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Planam
0359056
ab € 36,37*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Planam
0359060
ab € 36,14*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, rot, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Planam
0359064
ab € 39,81*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung Pilotenjacke, 3-in-1 Jacke, schwarz, Gr. S - 5XL Version: S - Größe S
Planam
0358044
ab € 36,15*
Ähnlich
Planam Outdoor 0363044 Gr.S Gletscher Comfort Jacke weiß
Planam
0363044
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen