Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0810044 Gr.44 Bundjacke kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0810044 Gr.44 Bundjacke kornblau
Planam MG 260 0810044 Gr.44 Bundjacke kornblau
Planam MG 260 0810044 Gr.44 Bundjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467546
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0810044
EAN/GTIN:
     4030913810447
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, kornblau, Größe: 44 (0810044)

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung.

MG 260 Arbeitskleidung
Druckknopfleiste, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken Ärmel, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0810044
Werksnummer:
0810044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,607000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Produktart:
Bundjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,48*
€ 23,82*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 23,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0810026
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0810027
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810050
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0810054
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
0810060
ab € 18,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.