Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2114056 Gr.56 Bundjacke schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2114056 Gr.56 Bundjacke schwarz/schwarz
Planam Canvas 320 2114056 Gr.56 Bundjacke schwarz/schwarz
Planam Canvas 320 2114056 Gr.56 Bundjacke schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470526
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, schwarz/schwarz, Größe: 56 (2114056)

Viel dran, viel drin, viel Komfort!

Canvas 320 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2114056
Werksnummer:
2114056
Profil:
56
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.