Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline 2481038 Gr.38 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2481038 Gr.38 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink
Planam Visline 2481038 Gr.38 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink
Planam Visline 2481038 Gr.38 V2 Bundjacke schwarz/orange/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473049
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2481038
EAN/GTIN:
     4030913910659
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM V2 Bundjacke, schwarz/orange/zink, Größe: 38 (2481038)

Attraktiv in Design, Sicherheit und Ausstattung.

Visline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2481038
Werksnummer:
2481038
Profil:
38
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 25,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 25,76*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,61*
€ 26,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 26,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2481024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2481025
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2481026
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2481027
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
2481028
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2481029
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2481030
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2481040
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2481042
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2481044
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
2481046
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2481048
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2481050
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2481052
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2481054
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.