Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 531-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 8


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 531-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 8
NORRES 531-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 8
NORRES 531-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 8
NORRES 531-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779985
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53100800000
EAN/GTIN:
     4049645320384
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 80mm L.5m Rl.NORRES Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstandund Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 48,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
53100800000
Werksnummer:
4501400801
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 80 mm
Norm:
TIMBERDUC® PUR 531 AS
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 5 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,93*
€ 15,05*
Lager 1955
35
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 18,70*
4 Tage
32
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 18,77*
2 Tage
35
5
pro Meter
€ 5,45*
ab € 15,05*
€ 18,94*
2 Tage
35
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 18,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 18,70*
€ 22,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,50*
€ 20,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,94*
€ 20,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,68*
€ 19,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.