Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 54112 12x3mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Classic 54112 12x3mm silber
trodat Datumstempel Classic 54112 12x3mm silber
trodat Datumstempel Classic 54112 12x3mm silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744804
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54112
EAN/GTIN:
     0092399141129
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
trodat Datumstempel Classic 54112 12x3mm silber Mit nur wenigen Handgriffen können Sie dank der funktionellen Stellräder des trodat® Classic 1004 das heutige Datum anpassen. So schnell und simpel gelingt Ihr tagesaktueller Abdruck. Mit offen zugänglichen Gummibändern.
Weitere Informationen:
eClassID:
24221001
HerstellerNr:
54112
Werksnummer:
9199112445
Länge netto mm:
68,00
Breite netto mm:
26,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Abmessung der Stempelfläche: 12 x 3 mm (
Produktart:
Datumsstempel
Ausfuehrung:
92399141129
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
124
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 9,55*
€ 3,50*
ab € 15,98*
€ 23,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.