Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4-20 4,2mmx10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4-20 4,2mmx10m weiß
Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4-20 4,2mmx10m weiß
Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4-20 4,2mmx10m weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748490
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YT4-20
EAN/GTIN:
     4901991585292
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
korrekturband
Tombow Korrekturroller MONO CT-YT4 4,2mmx10m weiß Das Original der seitlichen Abrolltechnik. Angenehme und präzise Korrektur durch ergonomisches Design und seitliches Abrollen. Keine Trockenzeit · sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft. Reißfestes PET-Band · ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Transparentes Gehäuse macht sichtbar · wie viel Band noch vorhanden ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242502
HerstellerNr:
CT-YT4-20
Werksnummer:
9199112431
Länge netto mm:
83,00
Breite netto mm:
46,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 4,2 mm x 10 m (B x L)
Produktart:
Korrekturroller
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
955
1
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,42*
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,53*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,72*
€ 2,68*
2 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,69*
Lager 1955
12045
1
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,62*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
E-743917 KAB
ab € 0,85*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.