| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893408 Herst.-Nr.: 595404000 EAN/GTIN: 4022009338577 |
| |
|
| | |
| GE Montageplatte, zu Türscharnier 597223 Montageplatte zu Türscharnier 597223 Geberit Grundplatte Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 595404000 | Werksnummer: | 6000512303 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Montageplatte, zu Türscharnier 597223 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,00* | € 4,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 4,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,12* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|