Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0050260000 Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4Zoll, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0050260000 Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4Zoll, chrom
DURAVIT 0050260000 Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4Zoll, chrom
DURAVIT 0050260000 Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4Zoll, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018908434
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     50260000
EAN/GTIN:
     4021534003370
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Duravit Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4Zoll, chrom mit verlängertem Ablaufrohr 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Mit Rosette: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
50260000
Werksnummer:
6000560045
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Waschtisch-Röhrensiphon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 37,17*
€ 48,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 37,33*
€ 49,18*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,11*
€ 55,46*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 42,43*
€ 55,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,24*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.