| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936570 Herst.-Nr.: 46148L00 EAN/GTIN: 4005176009228 |
| |
|
| | |
| Grohe Handbrause EURODISC PG12 m Umstellung f 33055 we Handbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Durchmesser Duschkopf: 0mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: weiß · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstellein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46148L00 | Werksnummer: | 6000500860 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Handbrause |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,47* | € 83,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 65,79* | € 84,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,45* | € 86,44* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,96* | € 109,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,48* | € 112,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|