Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAFIMET PE0106 Diffusor passend für S 25K, S 35K, S 45


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TRAFIMET PE0106 Diffusor passend für S 25K, S 35K, S 45
TRAFIMET PE0106 Diffusor passend für S 25K, S 35K, S 45
TRAFIMET PE0106 Diffusor passend für S 25K, S 35K, S 45
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340286
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     PE0106
EAN/GTIN:
     8028485029615
Suchbegriffe:
Plasmabrenner-Diffusor
Diffussor f.S 25K,S 35K,S 45 TRAFIMET Zubehör für Gys Plasmaschneidinverter 25K/35KF/30FV/45CT
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
PE0106
Werksnummer:
1000152762
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diffusor
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,74*
4 Tage
39
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,76*
2 Tage
52
2
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 5,70*
€ 7,80*
Lager 1955
52
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,57*
2 Tage
37
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,45*
€ 8,82*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 17,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.