Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 5 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344623
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859400050016
EAN/GTIN:
     4043952025598
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 16 A 4 500 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859400050016
Werksnummer:
8000153055
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0414*
€ 0,0578*
3 Tage
3600
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0453*
€ 0,0596*
2 Tage
2800
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0459*
€ 0,0604*
Lager 1955
4000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0447*
€ 0,0606*
6 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0664*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.