Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 40 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 5 x 40 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 5 x 40 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345825
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000050040
EAN/GTIN:
     4043952031001
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 40 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000050040
Werksnummer:
8000153501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 40
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,3337*
€ 0,464*
5 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
4 Tage
1440
100
€ 4,95*
ab € 0,3652*
€ 0,4752*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,3714*
€ 0,4814*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,3647*
€ 0,4855*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3647* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.