Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 2,2 DIN 128 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 2,2 DIN 128 A 4
Federring A 2,2 DIN 128 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289410022000
EAN/GTIN:
     4043952056448
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
Federring DIN 128 A 2,2 A 4 1000 Stück ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 2,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,2mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.941· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289410022000
Werksnummer:
8000155121
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 2,2
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
5 Tage
1000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0202*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,0154*
€ 0,0211*
Lager 1955
1000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0226*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0179*
€ 0,0244*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.