Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 4 x 16 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 4 x 16 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 4 x 16 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346498
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100040016
EAN/GTIN:
     4043952067000
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 16 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100040016
Werksnummer:
8000155664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2046*
€ 0,2868*
6 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
3 Tage
360
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2236*
€ 0,2936*
2 Tage
280
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2273*
€ 0,2973*
Lager 1955
400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2211*
€ 0,2976*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.